169-1706 RS PRO 面実装抵抗, 0.5W RS PRO 46994037

RS PRO 面実装抵抗, 0.5W

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 抵抗(kΩ)1.2 注文コード46994037 品番169-1706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は抵抗・内容量など116種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(kΩ)1.2 ケース0207 MELF 許容差±1% 定格電力(W)0.5 規格【自動車】AEC-Q200 Qualified 長さ(mm)5.9 動作温度範囲(℃)-55〜+155 動作電圧(V)【最大】200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする