RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 面実装抵抗, 0.5W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
抵抗(Ω)
1.8
注文コード
46994089
品番
169-0341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ケース
0207 MELF
許容差
±1%
定格電力(W)
0.5
規格
【自動車】AEC-Q200 Qualified
長さ(mm)
5.9
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
抵抗(Ω)
1.8
動作電圧(V)
【最大】200
RoHS指令(10物質対応)
対応