154DXL031 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46995925 154DXL031 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46995925 154DXL031 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46995925 154DXL031 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46995925 154DXL031 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46995925

パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46995925 品番 154DXL031
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形DXL ベルト幅(mm)7.9 歯数77 ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)391.16 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)3.05 タイプツインパワー 種類タイミングベルト ベルト呼び長さ154 ベルト呼び幅31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする