曜日別特売
164DXL037 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46996135

 

164DXL037 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46996135
164DXL037 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46996135
164DXL037 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46996135
164DXL037 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46996135
164DXL037 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46996135

パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)9.5
ベルトピッチ周長(mm)416.56
416.56
360.68
370.84
375.92
381.00
386.08
391.16
396.24
401.32
406.40
411.48
421.64
431.80
436.88
441.96
447.04
452.12
457.20
462.28
467.36
477.52
482.60
487.68
492.76
497.84
502.92
508.00
513.08
518.16
523.24
533.40
538.48
543.56
553.72
558.80
568.96
579.12
584.20
594.36
609.60
619.76
629.92
635.00
655.32
660.40
675.64
685.80
706.12
711.20
736.60
762.00
767.08
787.40
812.80
817.88
843.28
863.60
883.92
894.08
904.24
914.40
924.56
944.88
955.04
965.20
975.36
980.44
990.60
1005.84
1016.00
1026.16
1046.48
1076.96
1127.76
1143.00
1153.16
1168.40
1193.80
1244.60
1264.92
1325.88
1351.28
1371.60
1422.40
1473.20
1600.20
1645.92
1701.80
2057.40
2184.40
2255.52
歯数82
82
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
85
86
87
88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107
109
110
112
114
115
117
120
122
124
125
129
130
133
135
139
140
145
150
151
155
160
161
166
170
174
176
178
180
182
186
188
190
192
193
195
198
200
202
206
212
222
225
227
230
235
245
249
261
266
270
280
290
315
324
335
405
430
444
ベルト呼び幅37
内容量1個注文コード46996135品番164DXL037
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形DXLベルト幅(mm)9.5歯数82ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)416.56材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.05タイプツインパワー種類タイミングベルトベルト呼び長さ164ベルト呼び幅37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする