RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO, SMAジャック フランジマウント メス、オス, ストレート はんだ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス, オス取り付けタイプ:フランジマウントボディ向き:ストレート端子方法:はんだ極性:ノーマルバルクヘッド:なしインピーダンス:50Ω動作周波数:27GHz動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+165℃接合型:ネジシリーズ:SMA 27G電池タイプ:スタンダード定格電圧:500 V
注文コード
46996304
品番
170-6944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス, オス
取り付けタイプ:フランジマウント
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
極性:ノーマル
バルクヘッド:なし
インピーダンス:50Ω
動作周波数:27GHz
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+165℃
接合型:ネジ
シリーズ:SMA 27G
電池タイプ:スタンダード
定格電圧:500 V
RoHS指令(10物質対応)
対応