仕様
固定方法:スライドオン
レジェンド:3
最小ケーブル径:3.6mm
最大ケーブル径:7.4mm
色:黄色地に黒
長さ:5mm
量:500
材質:PVC
動作温度 Max:+85℃
耐久性のある:グリス、オイル
基準適合:RoHS対応
RSスライドオンケーブルマーカーEC-2. このスライドオンPVCのケーブルマーカー(黄)は、柔軟性が高く、丈夫で耐久性のある最高級のPVC製で、油、グリースなどによる腐食に対する耐性に優れています。 EC-2タイプケーブルマーカーは、高品質で内部の柔軟性が高く、3.7〜7.4 mmのケーブルに適合します。 このスライドオンPVCケーブルマーカーは、黄色の本体に黒色の太字の印字となっています。. 最高級PVC製 耐油性及び耐グリース性 最高温度: 85 ℃ ロールで提供
材質PVC
長さ(mm)5
色黄色地に黒
規格RoHS対応
固定方法スライドオン
動作温度(℃)最大85
RoHS指令(10物質対応)対応
レジェンド3
最小ケーブル径(Φmm)3.6
最大ケーブル径(Φmm)7.4