仕様
固定方法:スライドオン
レジェンド:A
最小ケーブル径:3.5mm
最大ケーブル径:7mm
色:黄色地に黒
長さ:5mm
量:500
材質:PVC
耐久性のある:グリス、オイル
ケーブル径レンジ:3.5 → 7mm
RSスライドオンケーブルマーカー、FM. このスライドオンPVCのケーブルマーカー(黄)は、柔軟性が高く、丈夫で耐久性のある最高級のPVC製で、油、グリースなどによる腐食に対する耐性に優れています。 FM-1タイプケーブルマーカーは、独自の楕円形状になっており、細いケーブルに直接被せたり、太いケーブルのマーカーストリップにはめ込んだりすることができます。 このスライドオンPVCケーブルマーカーは、黄色の本体に黒色の太字の印字となっています。. 最高級PVC製 独自の楕円形状のフラットケーブルマーカー 耐油性及び耐グリース性
材質PVC
長さ(mm)5
色黄色地に黒
固定方法スライドオン
RoHS指令(10物質対応)対応
レジェンドA
最小ケーブル径(Φmm)3.5
最大ケーブル径(Φmm)7