仕様
固定方法:クリップオン
レジェンド:A → M
色:黄色地に黒
長さ:2.9mm
量:195
材質:ナイロン 66
基準適合:RoHS対応, UL, UL94 V-2
RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工
材質ナイロン 66
長さ(mm)2.9
色黄色地に黒
規格RoHS対応, UL, UL94 V-2
固定方法クリップオン
RoHS指令(10物質対応)対応
レジェンドA → M