ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
38.1
19.1
25.4
38.1
50.8
76.2
ベルトピッチ周長(mm)
1041.40
1041.40
1041.40
2540.00
2794.00
2844.80
2870.20
3175.00
3416.30
3556.00
571.50
584.20
609.60
647.70
685.80
711.20
762.00
800.10
812.80
838.20
889.00
914.40
939.80
990.60
1016.00
1066.80
1092.20
1143.00
1181.10
1219.20
1244.60
1295.40
1371.60
1422.40
1447.80
1473.20
1524.00
1600.20
1625.60
1676.40
1727.20
1778.00
1905.00
2032.00
2159.00
2286.00
2413.00
歯数
82
82
82
200
220
224
226
250
269
280
45
46
48
51
54
56
60
63
64
66
70
72
74
78
80
84
86
90
93
96
98
102
108
112
114
116
120
126
128
132
136
140
150
160
170
180
190
ベルト呼び幅
150
75
100
150
200
300
全225種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47000475
品番
410DH150
参考基準価格(税別)
¥32,520
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
38.1
歯数
82
ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
1041.40
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
5.95
タイプ
ツインパワー
種類
タイミングベルト
ベルト呼び長さ
410
ベルト呼び幅
150