仕様
コネクタ A:ストレートM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:5m
コア数:5
コネクタAのコンタクト数:5
許容電流値:4 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:60 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
外側シース材質:PVC
M12シングルエンドケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けするこのM12コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。 高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。 確実なカップリングナットを備えたこのRS M12コネクタケーブルアセンブリは、終端処理がされていません。確実で信頼性の高いデータ伝送が必要とされる用途に最適です。. 特長と利点: ; ワイヤは非終端で一部の被覆が剥離 ; 絶縁抵抗 >= 100 MΩ ; ネオプレン製のOリング ; ニッケルめっき黄銅カップリングナット
長さ(m)5
許容電流(A)4
材質(シース)PVC
コンタクト数5
シース色黒
断面積(mm2)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
コア数5
ケーブル形状マルチコア
許容電圧(V)60