仕様
コネクタ A:ライトアングルM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:5m
コア数:12
コネクタAのコンタクト数:12
許容電流値:1.5 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:30 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.14 mm2
シース材質:ポリウレタン(PUR)
M12コネクタ、メスアングル. スペースが問題となる用途向けの、直角RS Pro M12コネクタシリーズ。 各コネクタは丈夫で高耐久性の金めっきコンタクトプレートを備えており、多様な用途に最適です。 これらのM12メスコネクタはIP67等級で、過酷な環境での使用に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. ; ネオプレン製のOリング付属 ; グリップの色: 黒 ; 定格電流: 4 A ; カップリングナット: 黄銅、ニッケルめっき
長さ(m)5
許容電流(A)1.5
材質(シース)ポリウレタン(PUR)
コンタクト数12
シース色黒
断面積(mm2)0.14
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAライトアングルM12
コネクタB未処理終端
コア数12
ケーブル形状マルチコア
許容電圧(V)30