RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)5 シース色 注文コード47000967 品番144-7652
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は長さ・シース色など292種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:5m
コア数:3
コネクタAのコンタクト数:4
許容電流値:4 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:250 V ac/dc
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.25 mm2
シース材質:塩化ビニール(PVC)
RS Pro M12コネクタ、メス. RS Proがお届けするこのM12コネクタは、品質と耐久性に輝かしい実績があります。ライトアングル及びストレートを用意し、各4ピンソケットはお客様の用途への受け入れられやすい追加品となります。IP等級はIP67のため、このコネクタは過酷な環境にも完全に対応できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 定格電流: 4 A. ライトアングル及びストレートを用意. 金めっきコンタクト. ネオプレン製のOリング付属
長さ(m)5 許容電流(A)4 材質(シース)塩化ビニール(PVC) コンタクト数4 シース色 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端 コア数3 ケーブル形状マルチコア 許容電圧(V)250 ac/dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする