RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
シース色
黒
注文コード
47001238
品番
174-7835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色
など
292
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM8
コネクタ B:未処理終端
長さ:2m
コア数:3
コネクタAのコンタクト数:3
許容電流値:4 A
シース色:黒
許容電圧:30 V ac/dc, 50 V ac, 60 V dc
ケーブル形状:丸型
断面積:0.25 mm2
外径:10mm
長さ(m)
2
許容電流(A)
4
外径(Φmm)
10
コンタクト数
3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
未処理終端
コア数
3
ケーブル形状
丸型
許容電圧(V)
30 ac/dc, 50 ac, 60 dc