仕様
コネクタ A:ライトアングルM8
コネクタ B:未処理終端
長さ:5m
コア数:4
コネクタAのコンタクト数:4
許容電流値:4 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:30 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.25 mm2
動作温度 Min:-25℃
RS Pro M8コネクタ、メスアングル. RS Pro M8メスコネクタシリーズで、スペースが問題となる用途向けのライトアングルです。各コネクタは丈夫で高耐久性の金めっきコンタクトプレートを備えており、多様な用途に最適です。これらのM12メスコネクタはIP67等級で、過酷な環境での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 被覆の部分剥離済み. 被覆の色: 黒. 定格電流: 4 A. ケーブル長: 2 m又は5 m
長さ(m)5
許容電流(A)4
動作温度(℃)-25
コンタクト数4
シース色黒
断面積(mm2)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAライトアングルM8
コネクタB未処理終端
コア数4
ケーブル形状マルチコア
許容電圧(V)30