RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シース色
黒
注文コード
47002324
品番
174-7865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色
など
292
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスM12
コア数:5
コネクタAのコンタクト数:5
許容電流値:4 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:60 V ac/dc
ケーブル形状:丸型
断面積:1.5 mm2
動作温度 Min:-30℃
許容電流(A)
4
動作温度(℃)
-30
コンタクト数
5
シース色
黒
断面積(mm
2
)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
オスM12
コア数
5
ケーブル形状
丸型
許容電圧(V)
60 ac/dc