※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
6.4
12.7
3.2
4.8
6.4
7.9
9.5
ベルトピッチ周長(mm)
323.09
323.09
111.76
1141.98
1263.90
歯数
159
159
55
562
622
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47003232
品番
B159MXL6.4
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
6.4
歯数
159
ピッチ(mm)
2.032
ベルトピッチ周長(mm)
323.09
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
1.14
タイプ
標準
種類
タイミングベルト