B562MXL3.2 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47003336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)3.2
ベルトピッチ周長(mm)1141.98
歯数562
内容量1個注文コード47003336品番B562MXL3.2
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形MXLベルト幅(mm)3.2歯数562ピッチ(mm)2.032ベルトピッチ周長(mm)1141.98材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.14タイプ標準種類タイミングベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする