仕様
アクセサリタイプ:スプライスプロテクタ
長さ:60mm
幅:2.5 (Dia.)mm
併用可能製品:光ネットワークユニット
RS Proスプライスプロテクタ. RS Proの優れた品質の溶融スプライススリーブシリーズです。 この光溶融スプライスプロテクタは、溶融接続後に光ファイバケーブルを保護するようになっています。 架橋ポリオレフィン外管と301グレードステンレススチール製ロッドを備えています。 このクリアスプライスは、収縮後の外径が2.5 mmとなり、長さ45 mmと60 mmのタイプが用意されています。 品番 ; 121-4189 121-4189 : 60 mm 品番 ; 121-4190 121-4190 : 45 mm. 特長と利点:. 強度と保護を実現 ファイバの光学特性を維持 シーラントでスプライスを保護 使いやすく設置が簡単 透明スリーブにより、収縮前にスプライスの位置を目視確認可能
RoHS指令(10物質対応)対応