画像準備中

ベルトクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47004772 品番CL-5GT-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品はピッチPなど34種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)60.0 寸法h(mm)6.0 ベルト幅(mm)50 ピッチ(mm)5 ベルト5GT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47004772 CL-5GT-50 16527692 CLA-5GT-50 ベルトクランプ ゲイツ・ユニッタ・アジア ベルトクランプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 1個 2,398 税込2,638 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする