RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO光ファイバパッチパネル用アクセサリー (光ファイバスプライスエンクロージャ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47004835
品番
172-7312
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,114
販売価格(税別)
¥
23,740
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:光ファイバスプライスエンクロージャ
ポート数:3
寸法:220 x 100 x 300mm
高さ:300mm
長さ:220mm
幅:100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応