RS PRO
RS PRO通信用 減衰器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
減衰:5dBマルチモード/シングル:シングルモードコネクタタイプ:SC長さ:35mm幅:12.7mm動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-40℃減衰器. 波長範囲: 1310 1550 nm dB素子の許容誤差: ±0.5 dB → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB
注文コード
47004948
品番
536-8121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
減衰:5dB
マルチモード/シングル:シングルモード
コネクタタイプ:SC
長さ:35mm
幅:12.7mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
減衰器. 波長範囲: 1310 1550 nm dB素子の許容誤差: ±0.5 dB → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB
RoHS指令(10物質対応)
対応