Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様静電容量:10pF電圧:50V dcパッケージ/ケース:0603 (1608M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±0.25pF寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ:1.6mm奥行き:0.8mm高さ:0.8mmシリーズ:CL許容差(マイナス):-0.25pF許容差(プラス):+0.25pF動作温度 Max:+125℃Samsung 0603 C0G / X5R MLCCシリーズリール. 信頼性の高い許容誤差及び基板上での高速自動チップ配置 幅広い静電容量範囲 幅広い温度補償及び電圧範囲: C0G → Y5V、6.3 → 50 V 信頼性の高い性能 抵抗の高い金属製の終端 用途: HHP、DSC、DVC、LCD、TV、メモリモジュール、PDA、ゲーム機、チューナ(製品コードCが最適) 軍用、医療用、航空用、車載デバイスなどの特殊な目的に使用するには、特別仕様に従う必要があります。 注文コード47006743 品番CL10C100CB8NNNC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様・内容量487種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:10pF
電圧:50V dc
パッケージ/ケース:0603 (1608M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±0.25pF
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ:1.6mm
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
シリーズ:CL
許容差(マイナス):-0.25pF
許容差(プラス):+0.25pF
動作温度 Max:+125℃
Samsung 0603 C0G / X5R MLCCシリーズリール. 信頼性の高い許容誤差及び基板上での高速自動チップ配置 幅広い静電容量範囲 幅広い温度補償及び電圧範囲: C0G → Y5V、6.3 → 50 V 信頼性の高い性能 抵抗の高い金属製の終端 用途: HHP、DSC、DVC、LCD、TV、メモリモジュール、PDA、ゲーム機、チューナ(製品コードCが最適) 軍用、医療用、航空用、車載デバイスなどの特殊な目的に使用するには、特別仕様に従う必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする