Samsung Electro-Mechanics
Samsung Electro-Mechanicsの 電子部品(オンボード)
Samsung Electro-Mechanicsの 能動部品
Samsung Electro-Mechanicsの 集積回路(IC)
Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
静電容量:10μF電圧:16V dcパッケージ/ケース:1206 (3216M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X5R許容差:±10%寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ:3.2mm奥行き:1.6mm高さ:1.6mmシリーズ:CL許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%端子タイプ:表面実装Samsung 1206 MLCCシリーズリール
注文コード
47006856
品番
CL31A106KOHNNNE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
487
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF
電圧:16V dc
パッケージ/ケース:1206 (3216M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X5R
許容差:±10%
寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm
長さ:3.2mm
奥行き:1.6mm
高さ:1.6mm
シリーズ:CL
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
端子タイプ:表面実装
Samsung 1206 MLCCシリーズリール
RoHS指令(10物質対応)
対応