Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量:10μF電圧:35V dcパッケージ/ケース:1210 (3225M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:3.2 x 2.5 x 1.8mm長さ:3.2mm奥行き:2.5mm高さ:1.8mmシリーズ:CL許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%動作温度 Max:+125℃Samsung 1210 MLCCシリーズ. 汎用の多層セラミックチップコンデンサ. 信頼性の高い許容誤差及び基板上での高速自動チップ配置 幅広い静電容量範囲 幅広い温度補償及び電圧範囲: C0G → Y5V、6.3 → 50 V 信頼性の高い性能 抵抗の高い金属製の終端 用途: HHP、DSC、DVC、LCD、TV、メモリモジュール、PDA、ゲーム機、チューナ(製品コードCが最適) 軍用、医療用、航空用、車載デバイスなどの特殊な目的に使用するには、特別仕様に従う必要があります。 注文コード47006969 品番CL32B106KLULNNE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は仕様・内容量487種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF
電圧:35V dc
パッケージ/ケース:1210 (3225M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±10%
寸法:3.2 x 2.5 x 1.8mm
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:1.8mm
シリーズ:CL
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
動作温度 Max:+125℃
Samsung 1210 MLCCシリーズ. 汎用の多層セラミックチップコンデンサ. 信頼性の高い許容誤差及び基板上での高速自動チップ配置 幅広い静電容量範囲 幅広い温度補償及び電圧範囲: C0G → Y5V、6.3 → 50 V 信頼性の高い性能 抵抗の高い金属製の終端 用途: HHP、DSC、DVC、LCD、TV、メモリモジュール、PDA、ゲーム機、チューナ(製品コードCが最適) 軍用、医療用、航空用、車載デバイスなどの特殊な目的に使用するには、特別仕様に従う必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする