Samsung Electro-Mechanics
Samsung Electro-Mechanicsの 電子部品(オンボード)
Samsung Electro-Mechanicsの 能動部品
Samsung Electro-Mechanicsの 集積回路(IC)
Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
仕様
静電容量:18pF電圧:50V dcパッケージ/ケース:0402 (1005M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:1 x 0.5 x 0.5mm長さ:1mm奥行き:0.5mm高さ:0.5mmシリーズ:CL許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%端子タイプ:表面実装Samsung 0402 MLCCシリーズリール
注文コード
47007319
品番
CL05C180JB5NNNC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
487
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:18pF
電圧:50V dc
パッケージ/ケース:0402 (1005M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
長さ:1mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.5mm
シリーズ:CL
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
端子タイプ:表面実装
Samsung 0402 MLCCシリーズリール
RoHS指令(10物質対応)
対応