Samsung Electro-Mechanics
Samsung Electro-Mechanicsの 電子部品(オンボード)
Samsung Electro-Mechanicsの 能動部品
Samsung Electro-Mechanicsの 集積回路(IC)
Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
仕様
静電容量:1μF電圧:6.3V dcパッケージ/ケース:0402 (1005M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X5R許容差:±10%寸法:1 x 0.5 x 0.5mm長さ:1mm奥行き:0.5mm高さ:0.5mmシリーズ:CL許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%温度係数:±15%Samsung 0402 MLCCシリーズリール
注文コード
47007599
品番
CL05A105KQ5NNNC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
487
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF
電圧:6.3V dc
パッケージ/ケース:0402 (1005M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X5R
許容差:±10%
寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
長さ:1mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.5mm
シリーズ:CL
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
温度係数:±15%
Samsung 0402 MLCCシリーズリール
RoHS指令(10物質対応)
対応