※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの キャビネット / プラボックス
シンフォニアテクノロジーの キャビネット
シンフォニアテクノロジーの 盤用キャビネット
DMP形電源箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008211
品番
DMP100/24A
参考基準価格(税別)
¥49,730
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
種別
電源箱
質量(kg)
3.3
定格
連続
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100/110・200/220
容量(W)
100
ヒューズ容量(A)
5