※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの キャビネット / プラボックス
シンフォニアテクノロジーの キャビネット
シンフォニアテクノロジーの 盤用キャビネット
DMP形電源箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008236
品番
DMP200/24
参考基準価格(税別)
¥68,390
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
種別
電源箱
質量(kg)
5.0
定格
連続
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC200/220
容量(W)
200
ヒューズ容量(A)
3