ER-25BR パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジー 47009794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツフィーダ ERシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF定格電流(A)1.0注文コード47009794品番ER-25BR
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
外径(Φmm)(駆動部)260高さ(mm)(駆動部)198質量(kg)(駆動部)30電源電圧(V)200定格電流(A)1.0振動数50~90Hz適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF
注意
※ボウルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする