曜日別特売

パーツフィーダ ERシリーズ

パーツフィーダ ERシリーズ - シンフォニアテクノロジー
電源電圧(V)200振動数50~90Hz内容量1個
注意
※ボウルは付属していません。
全14種類を絞り込む
外径(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
適合
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
定格電流(A)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47009785ER-25BL(駆動部)260(駆動部)198(駆動部)301.0(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF
121,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47009794ER-25BR(駆動部)260(駆動部)198(駆動部)301.0(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF
121,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47009803ER-30BL(駆動部)310(駆動部)255(駆動部)481.5(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF
152,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47009812ER-30BR(駆動部)310(駆動部)255(駆動部)481.5(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF
152,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
47009821ER-38BL(駆動部)390(駆動部)264(駆動部)802.0(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF
194,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009837ER-38BR(駆動部)390(駆動部)264(駆動部)802.0(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF
194,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009846ER-45BL(駆動部)460(駆動部)286(駆動部)1152.5(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF
227,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009855ER-45BR(駆動部)460(駆動部)286(駆動部)1152.5(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF
227,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009864ER-55BL(駆動部)560(駆動部)321(駆動部)1605.0(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF
688,000
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009873ER-55BR(駆動部)560(駆動部)321(駆動部)1605.0(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF
688,000
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009882ER-65BL(駆動部)660(駆動部)321(駆動部)2005.0(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF
868,000
749,800
824,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009891ER-65BR(駆動部)660(駆動部)321(駆動部)2005.0(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF
868,000
749,800
824,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009907ER-75BL(駆動部)760(駆動部)321(駆動部)2605.0(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF
1,220,000
999,800
1,099,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009916ER-75BR(駆動部)760(駆動部)321(駆動部)2605.0(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF
1,220,000
999,800
1,099,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする