ER-65BL パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジー 47009882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツフィーダ ERシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF定格電流(A)5.0注文コード47009882品番ER-65BL
参考基準価格(税別)¥868,000販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
749,800
外径(Φmm)(駆動部)660高さ(mm)(駆動部)321質量(kg)(駆動部)200電源電圧(V)200定格電流(A)5.0振動数50~90Hz適合(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF
注意
※ボウルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする