※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
パーツフィーダ ERシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合
(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF
定格電流(A)
5.0
注文コード
47009907
品番
ER-75BL
参考基準価格(税別)
¥1,220,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
適合・定格電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
(駆動部)760
高さ(mm)
(駆動部)321
質量(kg)
(駆動部)260
電源電圧(V)
200
定格電流(A)
5.0
振動数
50~90Hz
適合
(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF
注意
※ボウルは付属していません。