ER-75BR パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジー 47009916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツフィーダ ERシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF定格電流(A)5.0注文コード47009916品番ER-75BR
参考基準価格(税別)¥1,220,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
外径(Φmm)(駆動部)760高さ(mm)(駆動部)321質量(kg)(駆動部)260電源電圧(V)200定格電流(A)5.0振動数50~90Hz適合(コントローラ)C10-5VF・C10-5VFEF
注意
※ボウルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする