シンフォニアテクノロジー
ミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
0.15
注文コード
47010512
品番
HME-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100/110
定格電流(A)
0.15
振動数
220~360Hz
質量(kg)
2.5
負荷重(kg)
0.6
最大径(Φmm)
(ボウル)140
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC