※RV-42E
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの モーター(原動機)
シンフォニアテクノロジーの 振動モーター
振動モータ RV形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47011054
品番
RV-16E1-200
参考基準価格(税別)
¥283,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.16
種類
振動モーター
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200/220
電源
三相
ポール
6本