※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの モーター(原動機)
シンフォニアテクノロジーの 振動モーター
振動モータ RV形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200/220
出力(kW)
0.4
注文コード
47011212
品番
RV-42E-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥256,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
この商品は
電圧・出力
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
種類
振動モーター
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200/220
電源
三相
ポール
2本