※RV-42E
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの モーター(原動機)
シンフォニアテクノロジーの 振動モーター
振動モータ RV形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47011352
品番
RV-758B12-200
参考基準価格(税別)
¥6,170,000
販売価格(税込)
¥5,937,800
販売価格(税別)
¥
5,398,000
バスケットに入れる
出力(kW)
7.5
種類
振動モーター
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200/220
電源
三相
ポール
8本