仕様
カードフォーマット:MicroSD
容量:128 GB
温度範囲:-25 → +85℃
Samsung microSDカードEVO Plus. Samsung microSDカードEVO Plusでは、メモリ容量が拡大され、マルチデバイス機能が追加されています。このカードにより、グリッチなしで動画を録画 / 再生することができます。読み取り / 書き込みが超高速のEVO Plusを使用すると、ファイルを高速に転送したり、完璧な高品質の写真を撮影してすべてを一瞬のうちに共有したりすることができます。4つの保護機能により、EVO Plusは、海水、過酷な温度、空港のX線装置、及び磁場に耐えられます。. 特長と利点. 最大95 MB/sの読み取り速度、20 MB/sの書き込み速度. クラス10及びU1に対応. 4つの保護機能. 容量拡大と高速化。大容量及び高速読み取り / 書き込みにより手持ちの機器を制約から解放. 驚くべき性能と信頼性を誇るEVO Plusにより、豊かな生活を満喫可能. グリッチなしで動画を録画 / 再生。読み取り / 書き込みが超高速のEVO Plusにより、ファイルを高速に転送可能. 完璧な高品質の写真や動画を撮影し、すべてを一瞬のうちに共有