画像準備中

Samtec カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Samtec 0.635mm MEC6 Series PCB Micro Edge Card Sockets. 0.635mm MEC6 series PCB micro edge card sockets with standard PCB alignment pins and a double row design that accepts up to 140 gold plated contacts. These 0.635mm MEC6 series micro edge card socket connectors are available as PCB vertical mount and PCB right angle mounting options and accept 1.60mm thick cards. The 0.635mm MEC6 vertical micro edge card sockets have an 8.65mm stack height. 注文コード47012605 品番MEC6-130-02-S-DV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様Samtec 0.635mm MEC6 Series PCB Micro Edge Card Sockets. 0.635mm MEC6 series PCB micro edge card sockets with standard PCB alignment pins and a double row design that accepts up to 140 gold plated contacts. These 0.635mm MEC6 series micro edge card socket connectors are available as PCB vertical mount and PCB right angle mounting options and accept 1.60mm thick cards. The 0.635mm MEC6 vertical micro edge card sockets have an 8.65mm stack height. 取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.635 端子種別はんだ 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 動作温度(℃)-55 コンタクト数60 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする