Samtec カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Transceiver interface for SFP system、 Series MECT / SFPC. The SFP system (Small Form-factor Pluggable) is an interface in a popular industry format for multiple protocols The SFP system supports hot-swapping of fibre-optic and copper cable-based transceivers in the host unit. SFP connections have a data rate of up to 4.25 Gbps and were developed to support Gigabit Ethernet、 Fibre Channel and other communication standards Right-angle SMD connectors with 20 positions and corresponding shielded cage complies with SFC specification Two-row design 注文コード47012614 品番MECT-110-01-M-D-RA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様Transceiver interface for SFP system、 Series MECT / SFPC. The SFP system (Small Form-factor Pluggable) is an interface in a popular industry format for multiple protocols The SFP system supports hot-swapping of fibre-optic and copper cable-based transceivers in the host unit. SFP connections have a data rate of up to 4.25 Gbps and were developed to support Gigabit Ethernet、 Fibre Channel and other communication standards Right-angle SMD connectors with 20 positions and corresponding shielded cage complies with SFC specification Two-row design 取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.8 定格電圧(V)265 ac 端子種別はんだ 深さ(mm)7.4 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクト数20 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする