SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(34個)
シリーズ
ZF1
注文コード
47013366
品番
ZF1-10-01-T-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
チューブ式
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1
シリーズ
ZF1
行数
1
挿入力
ZIF
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作温度(℃)
-55
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト位置
下
オス・メス
メス
コンタクトめっき
ニッケルの上に金