SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(21個)
シリーズ
ZF1
注文コード
47013506
品番
ZF1-20-01-T-WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
チューブ式
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1
シリーズ
ZF1
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作温度(℃)
+105
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト位置
下
オス・メス
メス
ボディ向き
横型
コンタクトめっき
ニッケルの上に金