SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec USBコネクタ (タイプB)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
USBR-B
注文コード
47013838
品番
USBR-B-S-F-O-TH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
シリーズ
USBR-B
ポート数
1
定格電圧(V)
30 ac
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50〜+85
USBタイプ
2.0
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル