LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の 引戸用レール
上レール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1820
注文コード
47014834
品番
FD111-1820GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
長さ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
センターヒンジは、開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能付きです。
上ローラーを調整して、扉位置を上下・前後に調整できます。
仕様
扉幅(扉1枚当り):450mm以下
扉高さ:2400mm以下
扉厚:18〜30mm
扉質量:10kg以下(扉1枚当り)
最大かぶせ代:26mm(吊元丁番:LAMP H360-26-26T)
色
ブロンズ
長さ(mm)
1820
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
注意
凸R形の走行面はごみ除け効果があります。