Samtec ピンヘッダ Flex Stack EWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード47014958 品番EW5014LS900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
シリーズ:Flex Stack EW
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:50
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:3A
EW Series 2.54mm Through Hole Board Stackers. Single row 2 stacker heights (distance between boards) available Supplied in bags containing 4 board stackers Contact material: Phosphor Bronze Plating: gold contact (longest tail), remainder tin Accepts 0.64mm square pins for board to board applications
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする