Samtec ピンヘッダ FTEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:FTEピッチ:0.8mmコンタクト数:30行数:2ボディ向き:ストレート対応ピン長:19.05mm取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:750mAFTE Series headers (SMT). When used with the female connectors of the same pitch, these FTE Series Headers allow connection of two printed circuits. A body height of 1.7 mm allows these FTE Series Headers considerable space saving in card stacking. Thye contacts and tails are gold plated on the FTE Series headers. 注文コード47015055 品番FTE-115-01-G-DV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:FTE
ピッチ:0.8mm
コンタクト数:30
行数:2
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:19.05mm
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:750mA
FTE Series headers (SMT). When used with the female connectors of the same pitch, these FTE Series Headers allow connection of two printed circuits. A body height of 1.7 mm allows these FTE Series Headers considerable space saving in card stacking. Thye contacts and tails are gold plated on the FTE Series headers.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする