内容量1個
仕様シリーズ:FTEピッチ:0.8mmコンタクト数:50行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:750mAFTE Series headers (SMT). When used with the female connectors of the same pitch, these FTE Series Headers allow connection of two printed circuits. A body height of 1.7 mm allows these FTE Series Headers considerable space saving in card stacking. Thye contacts and tails are gold plated on the FTE Series headers.
注文コード47015073
品番FTE-125-01-G-DV