画像準備中

Samtec ピンヘッダ FTSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:FTSピッチ:1.27mmコンタクト数:20行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドテールピン長:2.29mm端子方法:はんだタイプ:基板対基板、電線対基板定格電流:1.75Aスルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照 注文コード47015719 品番FTS-110-03-L-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:FTS
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:20
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
テールピン長:2.29mm
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電流:1.75A
スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする