BCT-60W キャッチ LAMP(スガツネ工業) 47015762

キャッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個長さL(mm)58材質亜鉛合金(ZDC)注文コード47015762品番BCT-60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥790

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。

材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)39.5種類ボール型長さL(mm)58吸着力(N)26.5仕上クロムメッキ取付け方法面付タイプ引張強度N(kgf)26.5(2.7)押込力N(kgf)31.4(3.2)幅W(mm)10.5
注意
※キャッチ力は調節できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47016051
2023-10-13
用途: 扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする