キャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)54 材質(本体)ポリアセタール(POM) 注文コード47015805 品番CR15
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は長さL・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。

材質/仕上ポリアセタール/ブラック、鋼/光沢クロメート処理 高さ(mm)16.5 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)35 種類標準タイプ 長さL(mm)54 吸着力(N)100.9 吸着力(N[kgf])100.9[10.3] 付加機能ワンタッチ取付 取付板厚(mm)1.6〜2.8 色(本体)ブラック 幅W(mm)12.5
注意
※吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47016051
2023-10-13
用途:
扉のキャッチとして
教育・研究機関

磁力に期待して購入。確かに少し強いのですが、マグネットを引きつける輪っかが厚くて掘りこまないと出っ張ってしまうことが気に入らなかった。素人なのでそのままビスで留めるつもりたったから、他の商品を別途購入した。残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする